LINCOLN ELECTRIC K652-2排煙器55 / 115Cfm Dba 74v 220a
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
アイテム価格 | ヒューム抽出 |
エアーフロー | 55/115CFM |
深さ | 15-3 / 4」 |
ろ材 | 2.8 m2(30 ft2) |
高さ | 13.25 " |
Hz | 50/60 |
入力 | 9アンプ |
入力電圧 | 230V |
モーターHP | 二つ1.3 |
騒音レベル | 74 |
幅(Width) | 26.75 " |
船の重量(kg) | 21.15 |
船高(cm) | 44.45 |
船の長さ(cm) | 77.72 |
船幅(cm) | 42.67 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | NO |
プロダクト | モデル | 入力電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
K652-1 | 120V | ¥1,026,409 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。