LINCOLN ELECTRIC K2857-1溶接機ジェネレーターCc / dc 225a 25v 50-225a
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
アイテム価格 | エンジン駆動溶接機 |
アンペア数の範囲 | 50〜225 |
補助電源(1相) | 9.0kWおよび10.5kWサージ |
深さ | 42.3 " |
エンジンブランド | ケーラー |
燃料タイプ | ガス |
高さ | 29.9 " |
HP | 23 |
OCV | 80 |
相 | 60 Hz |
定格出力CC / DC | 225A DC CC @ 25V、40% |
定格出力CV / DC | 200A DC CV / 20V / 100% |
開始タイプ | 電気 |
幅(Width) | 21.5 " |
船の重量(kg) | 253.35 |
船高(cm) | 99.82 |
船の長さ(cm) | 111 |
船幅(cm) | 58.67 |
HSコード | 8501610000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 深さ | エンジンブランド | 高さ | HP | アイテム価格 | 相 | 開始タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2382-4 | 21.5 " | 42.3 " | 23 HP CH23SOHVガソリンコーラー | 29.9 " | 23 | エンジン駆動溶接機 | 1 | 電気 | ¥1,957,437 | ||
K2382-5 | 21.5 " | 42.3 " | 23 HP CH23SOHVガソリンコーラー | 29.9 " | 23 | エンジン駆動溶接機 | 1 | 電気 | ¥2,571,292 | ||
K2708-2 | 21.8 " | 31.5 " | ケーラー | 25.6 " | 9 | エンジン駆動溶接機 | 1 | 反動 | ¥851,464 | ||
K2707-2 | 21.8 " | 31.5 " | ケーラー | 25.6 " | 9 | エンジン駆動溶接機 | 1 | 反動 | ¥1,257,137 | ||
K2706-2 | 21.8 " | 31.5 " | ケーラー | 25.6 " | 14 | エンジン駆動溶接機 | 3 / 1 | 電気 | ¥1,345,367 | ||
K1726-5 | 21.5 " | 42.3 " | ケーラー | 36.2 " | 23 | エンジン駆動溶接機 | 60 Hz | 電気 | ¥2,288,710 | ||
K3928-1 | - | - | - | - | - | ベース(Base) | - | - | ¥2,544,230 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。