LINCOLN ELECTRIC K2803-1アーク溶接機1000A / 44V / 100 AC / 100 DC
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サブマージアーク溶接機 |
アンペアAC | 100/1000 |
運転時間やサイクル | 1 |
Hz | 50/60 |
入力 | 97 |
入力電圧 | 380/400/460/500/575/3/50/60 |
出力範囲 | 100 AC / 1000 DC |
全体の深さ | 46.187 |
全体の高さ | 49.187 |
全幅 | 19.187 |
定格出力 | 1000A / 44V / 100% |
船の重量(kg) | 416.7 |
船高(cm) | 135.89 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 133.35 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。