LINCOLN ELECTRIC K2269-1マルチプロセス溶接機インバーター5-275aDc
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
アイテム価格 | マルチプロセス溶接機 |
アンペアAC | 5〜275アンペアDC |
演算 | スティック、TIG、ガウジング |
Hz | 50/60 |
入力 | 208/230/460/575アンペア |
入力電圧 | 28-31V |
OCV | 無し |
全体の深さ | 20.25 " |
全体の高さ | 13.6 " |
全幅 | 9" |
相 | 1&3 |
定格出力 | 275A/31V/35%, 250A/30V/60%, 200A/28V/100% |
船の重量(kg) | 28.35 |
船高(cm) | 34.54 |
船の長さ(cm) | 51.44 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8515310000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。