LINCOLN ELECTRIC K1813-1溶接ウォータークーラー115v2ガロン
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
アイテム価格 | 溶接ウォータークーラー |
入力 | 3.2A @ 60Hz / 4.0A @ 50Hz |
全体の高さ | 34.26 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.03 " |
全幅 | 9.1 " |
タンク容量 | 2ガロン。 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 22.82 |
船高(cm) | 87.02 |
船の長さ(cm) | 22.94 |
船幅(cm) | 23.11 |
HSコード | 8418690180 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。