入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | TIGトーチ |
受け入れる | リンカーン エレクトリックの Invertec V205-T AC/DC および DC モデル TIG 溶接機で使用します。 |
出力範囲 | 250アンプ |
UPC | 999570428058 |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8515390040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。