入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Webスリング |
バスケットヒッチ容量 | 17,600ポンド |
チョーカーヒッチ容量 | 7040ポンド |
色 | シルバー |
長さ | 3ft。 |
材料 | タフエッジ |
プライ数 | 2 |
スリング評価 | タイプU |
スリングタイプ | ユニリンク(スチール) |
温度。 範囲 | 200度F |
UPC | 697886110383 |
垂直ヒッチ容量 | 8800ポンド |
耐摩耗性カバー | なし |
Webグレード | ヘビーデューティ |
幅(Width) | 3" |
糸コーティング | ラテックス |
船の重量(kg) | 2.63 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 6307909995 |
原産国 | US |
モデル | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | 長さ | 垂直ヒッチ容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UU2802TX10 | 12,800ポンド | 5000ポンド | 10ft。 | 6400ポンド | 2" | ¥41,747 | |
UU2802TX11 | 12,800ポンド | 5000ポンド | 11ft。 | 6400ポンド | 2" | ¥46,029 | |
UU2802TX12 | 12,800ポンド | 5000ポンド | 12ft。 | 6400ポンド | 2" | ¥48,490 | |
UU2802TX13 | 12,800ポンド | 5000ポンド | 13ft。 | 6400ポンド | 2" | ¥53,286 | |
UU2802TX14 | 12,800ポンド | 5000ポンド | 14ft。 | 6400ポンド | 2" | ¥56,206 | |
UU2802TX15 | 12,800ポンド | 5000ポンド | 15ft。 | 6400ポンド | 2" | ¥58,297 | |
UU2802TX16 | 12,800ポンド | 5000ポンド | 16ft。 | 6400ポンド | 2" | ¥61,176 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。