定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

リフト-すべてUU1603DX16WebスリングスチールユニリンクL16ft3600lb W3in | AC7PCZ 38T174

LIFT-ALL UU1603DX16 ウェブスリング スチール ユニリンク L16フィート 3600ポンド W3インチ

在庫あり
アイテム:AC7PCZ モデル:UU1603DX16相互参照:38T174

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥61,567 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemWebスリング
バスケットヒッチ容量7200ポンド
チョーカーヒッチ容量2900ポンド
イエロー
長さ16ft。
材料ポリエステル
プライ数1
スリング評価タイプU
スリングタイプユニリンク(スチール)
温度。 範囲200度F
垂直ヒッチ容量3600ポンド
耐摩耗性カバーなし
Webグレード軽量
幅(Width)3"
糸コーティングラテックス

発送情報:

船の重量(kg) 2.88
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)38.1
船幅(cm)15.24
HSコード6307909995
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル温度。 範囲バスケットヒッチ容量チョーカーヒッチ容量垂直ヒッチ容量Webグレード幅(Width)長さ価格
リフト-すべてUU1802NX10WebスリングスチールユニリンクL10ft3200lb W2in | AC7NLW 38R823 UU1802NX10200度F6400ポンド2500ポンド3200ポンドヘビーデューティ2"イエロー10ft。¥35,714
リフト-すべてUU1802NX11WebスリングスチールユニリンクL11ft3200lb W2in | AC7NLX 38R824 UU1802NX11200度F6400ポンド2500ポンド3200ポンドヘビーデューティ2"イエロー11ft。¥36,917
リフト-すべてUU1802NX12WebスリングスチールユニリンクL12ft3200lb W2in | AC7NLY 38R825 UU1802NX12200度F6400ポンド2500ポンド3200ポンドヘビーデューティ2"イエロー12ft。¥38,128
リフト-すべてUU1802NX13WebスリングスチールユニリンクL13ft3200lb W2in | AC7NLZ 38R826 UU1802NX13200度F6400ポンド2500ポンド3200ポンドヘビーデューティ2"イエロー13ft。¥39,333
リフト-すべてUU1802NX14WebスリングスチールユニリンクL14ft3200lb W2in | AC7NMA 38R827 UU1802NX14200度F6400ポンド2500ポンド3200ポンドヘビーデューティ2"イエロー14ft。¥40,559
リフト-すべてUU1802NX15WebスリングスチールユニリンクL15ft3200lb W2in | AC7NMB 38R828 UU1802NX15200度F6400ポンド2500ポンド3200ポンドヘビーデューティ2"イエロー15ft。¥41,756
リフト-すべてUU1802NX16WebスリングスチールユニリンクL16ft3200lb W2in | AC7NMC 38R829 UU1802NX16200度F6400ポンド2500ポンド3200ポンドヘビーデューティ2"イエロー16ft。¥42,967

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LIFT-ALL UU1603DX16 ウェブスリング スチール ユニリンク L16フィート 3600ポンド W3インチ
¥61,567 /単価