入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 牽引ストラップ |
長さ | 25ft。 |
材料 | ナイロン |
定格出力 | 1400ポンド |
UPC | 697886614744 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 3.63 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
TS2804NX25 | 1" | ¥47,757 | ||
TS2806NX25 | 6" | ¥82,726 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。