LIFT-ALL KEN125KX20 ラウンドスリング エンドレス 長さ 20 フィート 耐荷重 125000 ポンド
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラウンドスリング |
バスケットヒッチ容量 | 0 |
チョーカーヒッチ容量 | 100,000ポンド |
カラーコード | オレンジ |
直径 | 3" |
長さ | 20ft。 |
材料 | アラミド/ナイロン |
スリングタイプ | エンドレス |
温度。 範囲 | -60〜350度F |
垂直ヒッチ容量 | 125,000ポンド |
負荷時の幅 | 4.875 " |
船の重量(kg) | 27 |
船高(cm) | 81.28 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
モデル | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | 直径 | 長さ | 材料 | 垂直ヒッチ容量 | 負荷時の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEN100KX10 | 200,000ポンド | 80,000ポンド | 2.75 " | 10ft。 | アラミド/ナイロン | 100,000ポンド | 4.25 " | ¥734,521 | |
KEN100KX12 | 200,000ポンド | 80,000ポンド | 2.75 " | 12ft。 | アラミド/ナイロン | 100,000ポンド | 4.25 " | ¥939,490 | |
KEN100KX14 | 200,000ポンド | 80,000ポンド | 2.75 " | 14ft。 | アラミド/ナイロン | 100,000ポンド | 4.25 " | ¥1,091,669 | |
KEN100KX16 | 200,000ポンド | 80,000ポンド | 2.75 " | 16ft。 | アラミド/ナイロン | 100,000ポンド | 4.25 " | ¥1,243,841 | |
KEN100KX18 | 200,000ポンド | 80,000ポンド | 2.75 " | 18ft。 | アラミド/ナイロン | 100,000ポンド | 4.25 " | ¥1,396,003 | |
KEN100KX20 | 200,000ポンド | 80,000ポンド | 2.75 " | 20ft。 | アラミド/ナイロン | 100,000ポンド | 4.25 " | ¥1,252,613 | |
KEN100KX25 | 200,000ポンド | 80,000ポンド | 2.75 " | 25ft。 | アラミド/ナイロン | 100,000ポンド | 4.25 " | ¥1,574,482 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。