LIFT-ALL KEN125KX12 ラウンドスリング エンドレス 長さ 12 フィート 耐荷重 125000 ポンド
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
アイテム価格 | ラウンドスリング |
バスケットヒッチ容量 | 0 |
チョーカーヒッチ容量 | 100,000ポンド |
カラーコード | オレンジ |
直径 | 3" |
長さ | 12ft。 |
材料 | アラミド/ナイロン |
スリングタイプ | エンドレス |
温度。 範囲 | -60〜350度F |
垂直ヒッチ容量 | 125,000ポンド |
負荷時の幅 | 4.875 " |
船の重量(kg) | 16.2 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
モデル | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | 直径 | 長さ | 材料 | 垂直ヒッチ容量 | 負荷時の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEN100KX10 | 200,000ポンド | 80,000ポンド | 2.75 " | 10ft。 | アラミド/ナイロン | 100,000ポンド | 4.25 " | ¥734,521 | |
KEN100KX12 | 200,000ポンド | 80,000ポンド | 2.75 " | 12ft。 | アラミド/ナイロン | 100,000ポンド | 4.25 " | ¥939,490 | |
KEN100KX14 | 200,000ポンド | 80,000ポンド | 2.75 " | 14ft。 | アラミド/ナイロン | 100,000ポンド | 4.25 " | ¥1,091,669 | |
KEN100KX16 | 200,000ポンド | 80,000ポンド | 2.75 " | 16ft。 | アラミド/ナイロン | 100,000ポンド | 4.25 " | ¥1,243,841 | |
KEN100KX18 | 200,000ポンド | 80,000ポンド | 2.75 " | 18ft。 | アラミド/ナイロン | 100,000ポンド | 4.25 " | ¥1,396,003 | |
KEN100KX20 | 200,000ポンド | 80,000ポンド | 2.75 " | 20ft。 | アラミド/ナイロン | 100,000ポンド | 4.25 " | ¥1,252,613 | |
KEN100KX25 | 200,000ポンド | 80,000ポンド | 2.75 " | 25ft。 | アラミド/ナイロン | 100,000ポンド | 4.25 " | ¥1,574,482 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。