定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

リフト-すべてEN2603DX16WebスリングエンドレスL16ft11700lb W3in | AC7UZN 38V766

LIFT-ALL EN2603DX16 ウェブスリング エンドレス L16フィート 11700ポンド W3インチ

在庫あり
アイテム:AC7UZN モデル:EN2603DX16相互参照:38V766

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥32,880 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemWebスリング
バスケットヒッチ容量23,400ポンド
チョーカーヒッチ容量9400ポンド
イエロー
長さ16ft。
材料ポリエステル
プライ数2
スリング評価5タイプ
スリングタイプエンドレス
温度。 範囲200度F
垂直ヒッチ容量11,700ポンド
耐摩耗性カバーなし
Webグレード軽量
幅(Width)3"
糸コーティングラテックス

発送情報:

船の重量(kg) 4.46
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)48.26
船幅(cm)25.4
HSコード6307909995
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル垂直ヒッチ容量バスケットヒッチ容量チョーカーヒッチ容量Webグレード幅(Width)長さ材料価格
リフト-すべてEN1801TX6スリングエンドレス6フィート長さ3200ポンド容量| AA8TVG 1A595 EN1801TX63200ポンド6400ポンド2500ポンドヘビーデューティ1"シルバー6"タフエッジ¥5,546
リフト-すべてEN1802TX6スリングエンドレス6フィート長さ6400ポンド容量| AA8TVH 1A596 EN1802TX66400ポンド12,800ポンド。5000ポンドヘビーデューティ2"シルバー6"タフエッジ¥8,436
リフト-すべてEN1601DX3スリングエンドレス3フィート長さ4800ポンド容量| AC3DTE 2RU86 EN1601DX32400ポンド4,800ポンド。1900ポンド軽量1"イエロー3ft。ポリエステル¥2,371
リフト-すべてEN1801TX3スリングエンドレス3フィート長さ3200ポンド容量| AC3DXU 2RV10 EN1801TX33200ポンド6,400ポンド。2500ポンドヘビーデューティ1"シルバー3ft。タフエッジ¥3,580
リフト-すべてEN1101NX3WebスリングエンドレスL3ft2000lb W1in | AC7NFL 38R697 EN1101NX32000ポンド4,000ポンド。1600ポンドヘビーデューティ1"イエロー3ft。ナイロン¥5,790
リフト-すべてEN1101NX6WebスリングエンドレスL6ft2000lb W1in | AC7NFM 38R698 EN1101NX62000ポンド4,000ポンド。1600ポンドヘビーデューティ1"イエロー6"ナイロン¥8,408
リフト-すべてEN1102NX4WebスリングエンドレスL4ft4000lb W2in | AC7NFN 38R699 EN1102NX44000ポンド8000ポンド3200ポンドヘビーデューティ2"イエロー4ft。ナイロン¥10,758

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LIFT-ALL EN2603DX16 ウェブスリング エンドレス L16フィート 11700ポンド W3インチ
¥32,880 /単価