リフト-すべてEE2606NTX19ウェブスリングアイアンドアイL19ft12300lb W6in | AC7TVN 38V139

LIFT-ALL EE2606NTX19 ウェブ スリング アイ アンド アイ L19ft 12300lb W6in

在庫あり
アイテム:AC7TVN モデル:EE2606NTX19相互参照:38V139

入手する 5月 20, 月曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥61,920 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemWebスリング
バスケットヒッチ容量24,600ポンド
チョーカーヒッチ容量9840ポンド
イエロー
目の長さ16 "
長さ19ft。
材料ナイロン
プライ数2
スリング評価4タイプ
スリングタイプツイストアイとアイ
温度。 範囲200度F
垂直ヒッチ容量12,300ポンド
耐摩耗性カバーなし
Webグレード軽量
幅(Width)6"
糸コーティングラテックス

発送情報:

船の重量(kg) 5.31
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)45.72
船幅(cm)17.78
HSコード6307909995
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルスリングタイプバスケットヒッチ容量チョーカーヒッチ容量垂直ヒッチ容量Webグレード幅(Width)目の長さ価格
リフト-すべてEE2801TTX10ウェブスリングアイアンドアイL10ft3200lb W1in | AC7PHE 38T272 EE2801TTX10ツイストアイとアイ6400ポンド2500ポンド3200ポンドヘビーデューティ1"シルバー8.5 "¥8,004
リフト-すべてEE2801TTX11ウェブスリングアイアンドアイL11ft3200lb W1in | AC7PHF 38T273 EE2801TTX11ツイストアイとアイ6400ポンド2500ポンド3200ポンドヘビーデューティ1"シルバー8.5 "¥9,201
リフト-すべてEE2801TTX12ウェブスリングアイアンドアイL12ft3200lb W1in | AC7PHG 38T274 EE2801TTX12ツイストアイとアイ6400ポンド2500ポンド3200ポンドヘビーデューティ1"シルバー8.5 "¥8,266
リフト-すべてEE2801TTX13ウェブスリングアイアンドアイL13ft3200lb W1in | AC7PHH 38T275 EE2801TTX13ツイストアイとアイ6400ポンド2500ポンド3200ポンドヘビーデューティ1"シルバー8.5 "¥10,391
LIFT-ALL EE2801TTX14 ウェブスリング アイアンドアイ、長さ 14 フィート、耐荷重 3200 ポンド、幅 1 インチ、シルバー、ポリエステル | AC7PHJ 38T276 EE2801TTX14ツイストアイとアイ6400ポンド2500ポンド3200ポンドヘビーデューティ1"シルバー8.5 "¥10,546
リフト-すべてEE2801TTX15ウェブスリングアイアンドアイL15ft3200lb W1in | AC7PHK 38T277 EE2801TTX15ツイストアイとアイ6400ポンド2500ポンド3200ポンドヘビーデューティ1"シルバー8.5 "¥11,581
リフト-すべてEE2801TTX16ウェブスリングアイアンドアイL16ft3200lb W1in | AC7PHL 38T278 EE2801TTX16ツイストアイとアイ6400ポンド2500ポンド3200ポンドヘビーデューティ1"シルバー8.5 "¥10,495

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LIFT-ALL EE2606NTX19 ウェブ スリング アイ アンド アイ L19ft 12300lb W6in
¥61,920 /単価