入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラウンドスリング |
バスケットヒッチ容量 | 42,400ポンド |
チョーカーヒッチ容量 | 17,000ポンド |
カラーコード | 青 |
直径 | 1.75 " |
目の長さ | 16 " |
長さ | 7ft。 |
材料 | ポリエステル/ナイロン |
スリングタイプ | 目と目 |
温度。 範囲 | -60〜200度F |
垂直ヒッチ容量 | 21,200ポンド |
負荷時の幅 | 4.25 " |
船の重量(kg) | 4.73 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | 垂直ヒッチ容量 | 負荷時の幅 | カラーコード | 直径 | 目の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE30x4 | -50〜200度F | 5,200ポンド。 | 2100ポンド | 2600ポンド | 2.25 " | パープル | 7 / 16 " | 10 " | ¥7,926 | ||
EE30x6 | -50〜200度F | 5,200ポンド。 | 2100ポンド | 2600ポンド | 2.25 " | パープル | 7 / 16 " | 10 " | ¥10,661 | ||
EE60x4 | -50〜200度F | 10,600ポンド。 | 4200ポンド | 5300ポンド | 2.5 " | グリーン | 5 / 8 " | 10 " | ¥9,350 | ||
EE60x6 | -50〜200度F | 10,600ポンド。 | 4200ポンド | 5300ポンド | 2.5 " | グリーン | 5 / 8 " | 10 " | ¥15,115 | ||
EE90x4 | -50〜200度F | 16,800ポンド。 | 6700ポンド | 8400ポンド | 2.5 " | イエロー | 3 / 4 " | 12 " | ¥10,724 | ||
EE90x6 | -50〜200度F | 16,800ポンド。 | 6700ポンド | 8400ポンド | 2.5 " | イエロー | 3 / 4 " | 12 " | ¥15,591 | ||
EE120x10 | -60〜200度F | 21,200ポンド | 8500ポンド | 10,600ポンド | 3.5 " | (フィニアン・タン) | 1.125 " | 12 " | ¥29,531 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。