定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

リフトオール EE180X7 ラウンドスリング アイ アイ 長さ 7 フィート 耐荷重 16800 ポンド | AC7XUQ 38Z199

LIFT-ALL EE180X7 ラウンドスリング アイ アイ 長さ 7 フィート 耐荷重 16800 ポンド

在庫あり
アイテム:AC7XUQ モデル:EE180X7相互参照:38Z199

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥30,381 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ラウンドスリング
バスケットヒッチ容量33,600ポンド
チョーカーヒッチ容量13,400ポンド
カラーコードホワイト
直径1.375 "
目の長さ16 "
長さ7ft。
材料ポリエステル/ナイロン
スリングタイプ目と目
温度。 範囲-60〜200度F
垂直ヒッチ容量16,800ポンド
負荷時の幅3.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 3.06
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)40.64
船幅(cm)17.78
HSコード6307909889
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル温度。 範囲バスケットヒッチ容量チョーカーヒッチ容量垂直ヒッチ容量負荷時の幅カラーコード直径目の長さ価格
リフト-すべてのEE30X4ラウンドスリングアイアンドアイ4フィート2600ポンド。 | AC3DRG 2RU65 EE30x4-50〜200度F5,200ポンド。2100ポンド2600ポンド2.25 "パープル7 / 16 "10 "¥7,926
リフト-すべてのEE30X6ラウンドスリングアイアンドアイ6フィート2600ポンド。 | AC3DRH 2RU66 EE30x6-50〜200度F5,200ポンド。2100ポンド2600ポンド2.25 "パープル7 / 16 "10 "¥10,661
リフト-すべてのEE60X4ラウンドスリングアイアンドアイ4フィート5300ポンド。 | AC3DRJ 2RU67 EE60x4-50〜200度F10,600ポンド。4200ポンド5300ポンド2.5 "グリーン5 / 8 "10 "¥9,350
リフト-すべてのEE60X6ラウンドスリングアイアンドアイ6フィート5300ポンド。 | AC3DRK 2RU68 EE60x6-50〜200度F10,600ポンド。4200ポンド5300ポンド2.5 "グリーン5 / 8 "10 "¥15,115
リフト-すべてのEE90X4ラウンドスリングアイアンドアイ4フィート8400ポンド。 | AC3DRL 2RU69 EE90x4-50〜200度F16,800ポンド。6700ポンド8400ポンド2.5 "イエロー3 / 4 "12 "¥10,724
リフト-すべてのEE90X6ラウンドスリングアイアンドアイ6フィート8400ポンド。 | AC3DRM 2RU70 EE90x6-50〜200度F16,800ポンド。6700ポンド8400ポンド2.5 "イエロー3 / 4 "12 "¥15,591
リフト-すべてのEE120X10ラウンドスリングアイアイ10フィートL10600ポンド容量| AC7XRU 38Z156 EE120x10-60〜200度F21,200ポンド8500ポンド10,600ポンド3.5 "(フィニアン・タン)1.125 "12 "¥29,531

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LIFT-ALL EE180X7 ラウンドスリング アイ アイ 長さ 7 フィート 耐荷重 16800 ポンド
¥30,381 /単価