LIFT-ALL EE180X14 ラウンドスリング アイ アイ 14フィート 長さ 16800ポンド 容量
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラウンドスリング |
バスケットヒッチ容量 | 33,600ポンド |
チョーカーヒッチ容量 | 13,400ポンド |
カラーコード | ホワイト |
直径 | 1.375 " |
目の長さ | 16 " |
長さ | 14ft。 |
材料 | ポリエステル/ナイロン |
スリングタイプ | 目と目 |
温度。 範囲 | -60〜200度F |
垂直ヒッチ容量 | 16,800ポンド |
負荷時の幅 | 3.5 " |
船の重量(kg) | 6.03 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | 垂直ヒッチ容量 | 負荷時の幅 | カラーコード | 直径 | 目の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE30x4 | -50〜200度F | 5,200ポンド。 | 2100ポンド | 2600ポンド | 2.25 " | パープル | 7 / 16 " | 10 " | ¥7,926 | ||
EE30x6 | -50〜200度F | 5,200ポンド。 | 2100ポンド | 2600ポンド | 2.25 " | パープル | 7 / 16 " | 10 " | ¥10,661 | ||
EE60x4 | -50〜200度F | 10,600ポンド。 | 4200ポンド | 5300ポンド | 2.5 " | グリーン | 5 / 8 " | 10 " | ¥9,350 | ||
EE60x6 | -50〜200度F | 10,600ポンド。 | 4200ポンド | 5300ポンド | 2.5 " | グリーン | 5 / 8 " | 10 " | ¥15,115 | ||
EE90x4 | -50〜200度F | 16,800ポンド。 | 6700ポンド | 8400ポンド | 2.5 " | イエロー | 3 / 4 " | 12 " | ¥10,724 | ||
EE90x6 | -50〜200度F | 16,800ポンド。 | 6700ポンド | 8400ポンド | 2.5 " | イエロー | 3 / 4 " | 12 " | ¥15,591 | ||
EE120x10 | -60〜200度F | 21,200ポンド | 8500ポンド | 10,600ポンド | 3.5 " | (フィニアン・タン) | 1.125 " | 12 " | ¥29,531 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。