入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムスリング |
構造 | ポリエステルウェビング |
ドラム容量 | 300ポンド |
終了 | 黄色のラテックス |
負荷容量 | 300ポンド |
最大リフト | 300ポンド |
ドラム数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
タイプ | 垂直 |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
モデル | ドラム容量 | 負荷容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
DSV601DX30IN | 300ポンド | 300ポンド | 30 " | ¥15,353 | |
DSV601DX36IN | 300ポンド | 300ポンド | 36 " | ¥17,471 | |
DSV602DX30IN | 850ポンド | 850ポンド | 30 " | ¥24,127 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。