入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェーンスリング |
アタッチメントタイプ | 長方形のリンクとスリングフック |
チェーンサイズ | 7 / 32 " |
色 | グレー |
終了 | コーティングされました |
グレード | 100 |
長さ | 18ft。 |
材料 | 鋼 |
チェーンの数 | 1 |
全体的なリーチ | 18のフィート |
単一容量 | 2700ポンド |
スリングタイプ | SOS |
UPC | 697886619138 |
作業負荷限界 | 2700ポンド |
船の重量(kg) | 4.49 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 7315822000 |
モデル | アタッチメントタイプ | 長さ | チェーンの数 | 全体的なリーチ | スリングタイプ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
732DOSW10X10 | 長方形のリンクと(2)スリングフック | 10ft。 | 2 | 10のフィート | DOS | 4700ポンド | ¥117,967 | |
732DOSW10X12 | 長方形のリンクと(2)スリングフック | 12ft。 | 2 | 12のフィート | DOS | 4700ポンド | ¥128,915 | |
732DOSW10X14 | 長方形のリンクと(2)スリングフック | 14ft。 | 2 | 14のフィート | DOS | 4700ポンド | ¥137,192 | |
732DOSW10X16 | 長方形のリンクと(2)スリングフック | 16ft。 | 2 | 16のフィート | DOS | 4700ポンド | ¥138,664 | |
732DOSW10X18 | 長方形のリンクと(2)スリングフック | 18ft。 | 2 | 18のフィート | DOS | 4700ポンド | ¥148,503 | |
732DOSW10X20 | 長方形のリンクと(2)スリングフック | 20ft。 | 2 | 20のフィート | DOS | 4700ポンド | ¥158,333 | |
732DOSW10X3 | 長方形のリンクと(2)スリングフック | 3ft。 | 2 | 3のフィート | DOS | 4700ポンド | ¥80,975 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。