リフト-すべて1EZEEX6スリングワイヤーロープ6フィートの長さ垂直容量13800ポンド| AC7YMZ 38Z603

LIFT-ALL 1EZEEX6 スリング ワイヤー ロープ 長さ 6 フィート 垂直耐荷重 13800 ポンド

在庫あり
アイテム:AC7YMZ モデル:1EZEEX6相互参照:38Z603

入手する 5月 21, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥83,812 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemワイヤーロープスリング
バスケットヒッチ容量28,000ポンド
チョーカーヒッチ容量9400ポンド
長さ6"
材料
ロープ径1"
スリングタイプ目と目
温度。 範囲-60度から400度F
垂直ヒッチ容量13,800ポンド

発送情報:

船の重量(kg) 10.98
船高(cm)71.12
船の長さ(cm)43.18
船幅(cm)43.18
HSコード7312102000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルバスケットヒッチ容量チョーカーヒッチ容量長さロープ径垂直ヒッチ容量価格
リフト-すべて14IEEX4スリングワイヤーロープL4ftVll1300lb Dia1 / 4in | AA8TVC 1A591 14IEEX42,600ポンド。960ポンド4ft。1 / 4 "1300ポンド¥4,279
リフト-すべて38IEEX6スリングワイヤーロープL6ftVll2800lb Dia3 / 8in | AA8TVD 1A592 38IEEX65,800ポンド。2200ポンド6"3 / 8 "2800ポンド¥6,927
リフト-すべて12IEEX6スリングワイヤーロープL6ftVll5000lb Dia1 / 2in | AA8TVE 1A593 12IEEX610,200ポンド。3800ポンド6"1 / 2 "5000ポンド¥9,248
リフト-すべての14IEEX2スリングワイヤーロープ2フィート| AC3DRN 2RU71 14IEEX22,600ポンド。960ポンド2"1 / 4 "1300ポンド¥3,414
リフト-すべての14IEEX3スリングワイヤーロープ3フィート| AC3DRP 2RU72 14IEEX32,600ポンド。960ポンド3ft。1 / 4 "1300ポンド¥3,712
リフト-すべて38IEEX2スリングワイヤーロープ2フィート| AC3DRQ 2RU73 38IEEX25,800ポンド。2200ポンド2"3 / 8 "2800ポンド¥4,596
リフト-すべての12IEEX20スリングワイヤーロープ20フィート| AC3DRR 2RU74 12IEEX2010,200ポンド。3800ポンド20ft。1 / 2 "5000ポンド¥16,381

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LIFT-ALL 1EZEEX6 スリング ワイヤー ロープ 長さ 6 フィート 垂直耐荷重 13800 ポンド
¥83,812 /単価