入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーロープスリング |
バスケットヒッチ容量 | 2600ポンド |
チョーカーヒッチ容量 | 960ポンド |
長さ | 8ft。 |
材料 | 鋼 |
ロープ径 | 1 / 4 " |
スリングタイプ | 目と目 |
温度。 範囲 | -60度から400度F |
垂直ヒッチ容量 | 1300ポンド |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 7312102000 |
原産国 | US |
モデル | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | ロープ径 | 垂直ヒッチ容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12EEX8 | 10,200ポンド | 3800ポンド | 1 / 2 " | 5000ポンド | ¥19,165 | |
14EEX8 | 2600ポンド | 960ポンド | 1 / 4 " | 1300ポンド | ¥11,513 | |
14IEEX9 | 2600ポンド | 960ポンド | 1 / 4 " | 1300ポンド | ¥5,503 | |
1EEX8 | 40,000ポンド | 14,400ポンド | 1" | 19,600ポンド | ¥81,264 | |
1IEEX8 | 40,000ポンド | 14,400ポンド | 1" | 19,600ポンド | ¥39,342 | |
34EEX8 | 22,000ポンド | 8200ポンド | 3 / 4 " | 11,200ポンド | ¥43,016 | |
58EEX8 | 15,600ポンド | 5800ポンド | 5 / 8 " | 7800ポンド | ¥26,069 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。