LIBERTY PUMPS AscentII-RSW 浸軟トイレ ラウンド 1/2 馬力 115v
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マセレーショントイレシステム |
アンプ | 7.9 |
流域容量 | 4 GAL |
流域の高さ | 11 " |
洗面器の素材 | ABS |
ケーブル入力 | アクセスカバー開口部にオーバーモールドされたシール |
チェックバルブ | フランジを放電するために不可欠 |
コード長 | 8ft。 |
コードサイズ | 18-3 |
カバー材質 | ABS |
演算 | マセレートとポンプ廃棄物 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 33 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 27.5 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 23 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 16 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 37 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
インレット | 2" |
最大液体温度 | 104度F |
マックス。 温度 | 104 |
最大頭 | 36のフィート |
モーターRPM | 3450 |
アウトレット | 1" |
相 | 1 |
RPM | 3450 |
スイッチ | 固体の状態 |
タンクの長さ | 20 " |
タンク幅 | 10 " |
タイプ | ラウンド |
ウインド | 1-1 / 2」 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 56.7 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 123.19 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 6910100010 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
アセントII-ESW | 伸びた | ¥375,980 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。