LANSING FORGE ER0068 ピンチポイントプライバー 64 インチ長 HCS ブルー
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
アイテム価格 | ピンチポイントバール |
色 | 青 |
直径 | 1.375 " |
材料 | 高炭素鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 64 " |
全幅 | 1.375 " |
プライバーのサブカテゴリ | バール |
テザー対応 | テザーに対応していません |
厚さ | 1.375 " |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 3.49 |
船の長さ(cm) | 162.56 |
船幅(cm) | 3.49 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。