LEXAN 1NLJ6 シート ポリプロピレン グレー色合い 0.118 インチ T 48 x 48 インチ
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シートストック |
色 | グレー |
カラーコード | 灰色がかった |
長さ | 48 " |
長さ公差 | +0.060 "/-0.000" |
材料 | ポリカーボネート |
材料タイプ | 耐摩耗性 |
動作温度 範囲 | -211度から180度F |
抗張力 | 9000のプサイ |
厚さ | 0.118 " |
厚さの許容 | +/- 0.013 " |
幅(Width) | 48 " |
幅の許容 | +0.060 "/-0.000" |
船の重量(kg) | 5.3 |
船高(cm) | 1.19 |
船の長さ(cm) | 123.19 |
船幅(cm) | 123.19 |
HSコード | 3920610000 |
原産国 | US |
モデル | 幅の許容 | 色 | 長さ | 長さ公差 | 材料タイプ | 厚さ | 厚さの許容 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ETK8 | +0.060 "/-0.000" | クリア | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 一般的用途 | 0.06 " | +/- 0.005 " | 12 " | ¥680 | |
1ETK9 | +0.060 "/-0.000" | クリア | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 一般的用途 | 0.093 " | +/- 0.005 " | 12 " | ¥767 | |
1ETL1 | +0.060 "/-0.000" | クリア | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 一般的用途 | 0.118 " | +/- 0.013 " | 12 " | ¥1,094 | |
1ETL2 | +0.060 "/-0.000" | クリア | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 一般的用途 | 0.177 " | +/- 0.0195 " | 12 " | ¥1,553 | |
1ETL3 | +0.060 "/-0.000" | クリア | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 一般的用途 | 0.236 " | +/- 0.0195 " | 12 " | ¥2,046 | |
1ETL4 | +0.060 "/-0.000" | クリア | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 一般的用途 | 0.375 " | +/- 0.026 " | 12 " | ¥3,406 | |
1ETL5 | +0.060 "/-0.000" | クリア | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 一般的用途 | 0.5 " | +/- 0.026 " | 12 " | ¥4,524 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。