LEWISBINS SN3022-6 レッド スタックアンドネストビン 長さ 29-5/8 インチ レッド
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
アイテム価格 | スタックとネストコンテナ |
色 | レッド |
終了 | スムーズ |
内側の高さ | 5.625 " |
内側の長さ | 27.625 " |
内幅 | 21.375 " |
負荷容量 | 70ポンド |
材料 | 高密度ポリエチレン |
長い分周器スロットの数 | 0 |
短い分周器スロットの数 | 0 |
外の高さ | 6.125 " |
外側の長さ | 29.625 " |
外側の幅 | 22.5 " |
音量 | 2.1 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 2.1 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 2.1 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 74.93 |
船幅(cm) | 57.15 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
モデル | 外の高さ | 色 | 内側の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 蓋番号を使用する | 音量 | 内側の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN1610-5Pグレー | 5" | グレー | 4.5 " | 17.875 " | 10 13 / 16 " | 製造元番号CSN1610-1 | 0.3 cu。 ft。 | 15.875 " | - | 見積依頼
|
SN1610-5P赤 | 5" | レッド | 4.5 " | 17.875 " | 10 13 / 16 " | 製造元番号CSN1610-1 | 0.3 cu。 ft。 | 15.875 " | - | 見積依頼
|
SN1812-8Pグリーン | 8" | グリーン | 7.5 " | 20.625 " | 13 " | 製造元番号CSN2013-1PSM | 0.8 cuft。 | 18 " | - | 見積依頼
|
SN2217-10W レッド | 10.125 " | レッド | 9.625 " | 25 5 / 16 " | 18.125 " | 製造元番号CSN2217-1 | 1.8 cuft。 | 22 13 / 16 " | - | 見積依頼
|
SN2419-14Pグレー | 14.125 " | グレー | 13.625 " | 27.5 " | 19.875 " | 製造元番号CSN2419-1 | 3.0 cu。 ft。 | 23.125 " | - | 見積依頼
|
SN2012-6ブルー | 6.25 " | 青 | 5.625 " | 20.125 " | 13 " | 製造元番号CSN2012-1 | 0.6 cu。 ft。 | 18.125 " | ¥4,483 | |
SN2012-6グレー | 6.25 " | グレー | 5.625 " | 20.125 " | 13 " | 製造元番号CSN2012-1 | 0.6 cu。 ft。 | 18.125 " | ¥4,483 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。