LEWISBINS SB126-6 レッドシェルフビン、高さ6インチ、レッド、8個入りカートン
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 棚ビン |
色 | レッド |
外の高さ | 6" |
外側の長さ | 11 5 / 8 " |
外側の幅 | 6 5 / 8 " |
プロダクト | モデル | 色 | 外の高さ | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SB1211-4 ダークブルー | ダークブルー | 4" | 11 1 / 8 " | ¥1,075 | 見積依頼
| |
SB1211-4 グリーン | グリーン | 4" | 11 1 / 8 " | ¥1,075 | 見積依頼
| |
SB1211-4 レッド | レッド | 4" | 11 1 / 8 " | ¥1,075 | 見積依頼
| |
SB1211-4 イエロー | イエロー | 4" | 11 1 / 8 " | ¥1,075 | 見積依頼
| |
SB1211-6 ダークブルー | ダークブルー | 6" | 11 1 / 8 " | ¥1,730 | 見積依頼
| |
SB1211-6 グリーン | グリーン | 6" | 11 1 / 8 " | ¥1,730 | 見積依頼
| |
SB1211-6 レッド | レッド | 6" | 11 1 / 8 " | ¥1,730 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。