LEWISBINS PB1816-11 ブルー ハング/スタック ビン 11h x 16-1/2w x 18d ブルー
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
アイテム価格 | ハングアンドスタックビン |
色 | 青 |
内側の高さ | 10.75 " |
内側の長さ | 17.125 " |
内幅 | 14.625 " |
負荷容量 | 40ポンド |
材料 | ポリプロピレン |
長い分周器スロットの数 | 3 |
外の高さ | 11 " |
外側の長さ | 18 " |
外側の幅 | 16.5 " |
UPC | 014239170908 |
仕切り番号を使用します。 | 製造元番号DPB18-10Div |
船の重量(kg) | 1.38 |
船高(cm) | 26.92 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 41.66 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 色 | 高さ | 長い分周器スロットの数 | 短い分周器スロットの数 | 外の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB54-3グリーン | ポリプロピレン | グリーン | - | 1 | - | 3" | 5.375 " | 4.125 " | ¥281 | ||
PB54-3ストーン | ポリプロピレン | 宝石類 | - | 1 | - | 3" | 5.375 " | 4.125 " | ¥281 | ||
PB74-3ブルー | ポリプロピレン | 青 | - | 1 | - | 3" | 7.375 " | 4.125 " | ¥466 | ||
PB74-3赤 | ポリプロピレン | レッド | - | 1 | - | 3" | 7.375 " | 4.125 " | ¥466 | ||
PB74-3イエロー | ポリプロピレン | イエロー | - | 1 | - | 3" | 7.375 " | 4.125 " | ¥466 | ||
PB74-3グリーン | ポリプロピレン | グリーン | - | 1 | - | 3" | 7.375 " | 4.125 " | ¥466 | ||
PB74-3ストーン | ポリプロピレン | 宝石類 | - | 1 | - | 3" | 7.375 " | 4.125 " | ¥466 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。