入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 仕切りボックス |
色 | ブラック |
次元 | 3.5 "×4" X 2 " |
内側の高さ | 2" |
内側の長さ | 3" |
内幅 | 3.5 " |
材料 | ポリプロピレン |
長い分周器スロットの数 | 0 |
短い分周器スロットの数 | 0 |
外の高さ | 2" |
外側の長さ | 3.5 " |
外側の幅 | 4" |
形式 | ホッパー |
表面抵抗率 | 1.0 x10未満 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3923100000 |
モデル | 内側の高さ | 内側の長さ | 内幅 | 材料 | 外の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB20-XXL ブラック | 1.625 " | 6" | 3.5 " | 熱可塑性ポリプロピレン | 3" | 7" | 4" | ¥2,809 | |
PB30-XXL ブラック | 2.625 " | 8.5 " | 5" | 熱可塑性ポリプロピレン | 5" | 9.5 " | 5.875 " | ¥5,046 | |
PB31-XXL ブラック | 2.5 " | 8.5 " | 8" | 熱可塑性ポリプロピレン | 5" | 9.375 " | 8.875 " | ¥6,987 | |
PB22-XXL ブラック | - | - | - | 熱可塑性ポリプロピレン | - | - | - | ¥3,872 | 見積依頼
|
PB41-XXL ブラック | - | - | - | 熱可塑性ポリプロピレン | - | - | - | ¥8,908 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。