入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ESDボックスディバイダー |
色 | ブラック |
仕切りの方向 | 前から後ろへ |
高さ | 1 / 8 " |
長さ | 22-2/5 |
材料 | 導電性ポリプロピレン |
UPC | 995476697956 |
幅(Width) | 5.25 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 52.58 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV0825グレー | グレー | 1 9 / 10 " | ショートディバイダー | 6 3 / 5 " | HDPE | - | ¥265 | ||
DV1025グレー | グレー | 1 9 / 10 " | ロングディバイダー | 9 1 / 5 " | HDPE | - | ¥306 | ||
DV1625グレー | グレー | 1 9 / 10 " | ロングディバイダー | 14 4 / 5 " | HDPE | - | ¥454 | ||
DV1070。 グレー | グレー | 1 / 8 " | ビンディバイダー | 9.625 " | ポリエチレン | 6.38 " | ¥677 | ||
DV1780-NXL25Sを購入 | ブラック | 1 / 8 " | ESDボックスディバイダー | 22-2/5 | 導電性ポリプロピレン | 7.25 " | ¥1,700 | ||
DV0850-NXL25Sを購入 | ブラック | 1 / 8 " | ESDボックスディバイダー | 10-4/5 | 導電性ポリプロピレン | 4.38 " | ¥599 | ||
DV1625-NXL25Sを購入 | ブラック | 1 / 8 " | ESDボックスディバイダー | 16.5 mm | 導電性ポリプロピレン | 1.88 " | ¥624 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。