アイテム価格 | コンテナドリー |
キャスターホイール径 | 3" |
キャスターホイールタイプ | (2) スイベル、(2) 固定 |
キャスターホイール幅 | 1.25 " |
色 | グレー |
負荷容量 | 560ポンド |
キャスターホイールの数 | 4 |
プラットフォーム高さ | 5.25 " |
プラットフォームの長さ | 21.187 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームスタイル | 口を上げて開いた状態 |
プラットフォームの幅 | 16.25 " |
UPC | 014239110447 |
船の重量(kg) | 7.26 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 67.31 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。