LEONARD VALVE TMS-80-CP 蒸気・水混合弁 真鍮
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
アイテム価格 | 蒸気と水混合バルブ |
ボディ材質 | クロームメッキブロンズ |
注ぐ速さ | 32 gpm |
入口サイズ | 1" |
入口温度(高温) | 120度から200度F |
インレットタイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
コンセントサイズ | 1.25 " |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 7.5 " |
全幅 | 12 " |
温度。 範囲 | 65度から140度F |
船の重量(kg) | 6.32 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8481801050 |
原産国 | US |
モデル | 注ぐ速さ | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TMS-25-CP | 27 gpm | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥249,596 | |
TMS-50-CP | 30 gpm | 3 / 4 " | 1" | ¥276,445 | |
TMS-150-CP | 50 gpm | 1.5 " | 1.5 " | ¥386,994 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。