入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 緊急混合バルブ |
ボディ材質 | ブロンズ |
コンプライアンス | 鉛フリー、ASSE 1071 |
注ぐ速さ | 2〜9 gpm |
入口サイズ | 1 / 2 " |
入口温度(低温) | 34度F |
入口温度(高温) | 90度F |
インレットタイプ | 汗 |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | ねじ付き |
全体の高さ | 8" |
全幅 | 6" |
温度。 範囲 | 60度から90度F |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | 入口サイズ | インレットタイプ | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-800-LF | 3〜56 gpm | 1" | NPT | 1" | NPT | 11 " | 14 " | ¥236,191 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。