入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なスプレーホースノズル |
色 | 青 |
接続タイプ | FNPT |
注ぐ速さ | 5 gpm |
長さ | 6" |
材料 | ステンレスボディ、ゴムカバー |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | 120度から180度F |
船の重量(kg) | 1.38 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 17.78 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
N-2 | ブラック | ブロンズボディ/ラバーカバー | ¥56,627 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。