入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミキシングバルブ |
ボディ材質 | 真鍮 |
注ぐ速さ | 0.5〜9 gpm |
入口サイズ | 3 / 4 " |
入口温度(高温) | 120度から200度F |
インレットタイプ | MNPT |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | MNPT |
全体の高さ | 5" |
全幅 | 4" |
温度。 範囲 | 95度から120度F |
UPC | 076335156248 |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。