入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 弓のこ |
ブレードの長さ | 12 " |
ブレード材質 | バイメタル |
ブレード幅 | 1 / 2 " |
フレーム材料 | アルミニウム |
演算 | 金属、PVC、プラスチック、木材の切断に |
ハンドルデザイン | 人間工学的、調整可能 |
ハンドル材料 | アルミニウム |
カーフ | 0.023 " |
長さ | 6.5 " |
個数 | 2 |
インチあたりの歯 | 24 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
喉の深さ | 4" |
タイプ | 低姿勢 |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 41.15 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8202100000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。