入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 航空スニップ |
構造 | 刻印された1074HCS |
切削作用 | ストレート |
最先端 | 鋸歯状ではない |
ハンドルの色 | イエロー |
ハンドルデザイン | 人間工学に基づいたグリップ |
ハンドルタイプ | TPRオーバーモールド |
あごの深さ | 3 / 4 " |
ジョータイプ | ブルドッグ |
金属ゲージ | 16マイルド/ 20SS |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
安全ラッチ | 有り |
タイプ | ブルドッグパターン |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8203406000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。