入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 往復鋸刃 |
戻る | ストレート |
ブレードの長さ | 6" |
ブレード材質 | バイメタル |
長さ | 6" |
パックサイズ | 25 |
製品データシート | レノックス-21065810gr.pdf |
シャンク | 1/2 "ユニバーサル |
インチあたりの歯 | 18 |
チップ素材 | バイメタル |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.46 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8466915000 |
原産国 | US |
モデル | インチあたりの歯 | ブレードの長さ | ブレード材質 | 戻る | パックサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20521318RC | 18 | 3" | バイメタル | ストレート | 5 | 5 | ¥3,876 | |
20564614R | 14 | 6" | バイメタル | ストレート | 5 | 5 | ¥3,682 | |
20566618R | 18 | 6" | バイメタル | ストレート | 5 | 5 | ¥3,682 | |
20568624R | 24 | 6" | バイメタル | ストレート | 5 | 5 | ¥3,682 | |
20578818R | 18 | 8" | バイメタル | ストレート | 5 | 5 | ¥4,611 | |
20487B818R | 18 | 8" | バイメタル | ストレート | 25 | 25 | ¥20,191 | |
20496B624R | 18 | 6" | バイメタル | テーパ | 25 | 25 | ¥16,101 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。