入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 往復鋸刃 |
戻る | 湾曲しました |
ブレードの長さ | 4" |
ブレード材質 | バイメタル |
材料 | スズコーティングされたバイメタル |
パックサイズ | 5 |
製品データシート | レノックス-20500106r.pdf |
シャンク | 1/2 "ユニバーサル |
インチあたりの歯 | 18 |
UPC | 082472210682 |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8202990000 |
原産国 | US |
モデル | インチあたりの歯 | ブレードの長さ | ブレード材質 | 戻る | パックサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21066414GR | 14 | 4" | バイメタル | 湾曲しました | 5 | 5 | ¥3,325 | |
21071424GR | 24 | 4" | バイメタル | 湾曲しました | 5 | 5 | ¥3,325 | |
21069618GR | 18 | 6" | スズコーティングされたバイメタル | ストレート | 5 | 5 | ¥4,513 | |
21070818GR | 18 | 8" | バイメタル | 湾曲しました | 5 | 5 | ¥5,454 | |
21062956GR | 6 | 9" | バイメタル | 湾曲しました | 5 | 5 | ¥7,890 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。