入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 往復鋸刃 |
戻る | ストレート |
ブレードの長さ | 6" |
ブレード材質 | バイメタル |
材料 | 鋼、コバルト |
パックサイズ | 5 |
製品データシート | レノックス-20500106r.pdf |
シャンク | 1/2 "ユニバーサル |
インチあたりの歯 | 18 |
UPC | 082472201741 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8202990000 |
原産国 | US |
モデル | インチあたりの歯 | ブレードの長さ | ブレード材質 | 戻る | パックサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201726114R | 14 | 6" | バイメタル | ストレート | 5 | 5 | ¥5,499 | |
201789114R | 14 | 9" | バイメタル | ストレート | 5 | 5 | ¥7,244 | |
201706110R | 10 | 6" | バイメタル | ストレート | 5 | 5 | ¥5,879 | |
201939108R | 8 | 9" | バイメタル | ストレート | 5 | 5 | ¥8,427 | |
201809118R | 18 | 9" | バイメタル | ストレート | 5 | 5 | ¥7,707 | |
2018212110R | 10 | 12 " | バイメタル | ストレート | 5 | 5 | ¥8,578 | |
20173B6114R | 14 | 6" | バイメタル | ストレート | 25 | 25 | ¥22,063 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。