LEICA Rugby 620 自動セルフレベリング ロータリー レーザー キット、水平、外装
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
アイテム価格 | ロータリーレーザーキット |
正確さ | +/- 3/32 "@ 100フィート |
自動レベリング範囲 | 5度 |
オートシャットオフ | 有り |
高さ | 8" |
屋内/屋外 | Exterior |
IP評価 | 67 |
レーザークラス | 1 |
レーザーカラー | レッド |
長さ | 8" |
レベリングタイプ | 自動セルフレベリング |
ビーム数 | 1 |
レベルバイアルの数 | 0 |
ライン数 | 1 |
下げ振りバイアルの数 | 0 |
電源 | (2)単三電池、(4)D電池、リチウムイオン電池 |
プリセット角度 | なし |
投影 | 水平な |
検出器付きレンジ | 2600のフィート |
検出器なしの範囲 | 2600のフィート |
回転速度 | 10回転 |
番手 | 5 / 8 " |
バイアルの総数 | 0 |
視覚的/聴覚的指標 | 有り |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 9 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。