入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 男性ランTシャツ |
基本素材 | プラスチック/金属の組み合わせ |
ボディ材質 | ガラス繊維入りナイロンとニッケルメッキ真鍮 |
色 | ブラック |
接続タイプ | チューブxオスBSPP |
マックス。 圧力 | 290のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -4度から175度F |
管のサイズ | 8 mm |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | FR |
モデル | 接続タイプ | 六角サイズ | パイプサイズ | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3103 04 11 | チューブ×MNPT | 11 mm | 1 / 8 " | 5/32 "または4mm | 10 | ¥18,585 | |
3103 60 18 | チューブ×MNPT | 18 mm | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 10 | ¥29,303 | |
3103 60 22 | チューブ×MNPT | 22 mm | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 10 | ¥37,829 | |
3103 04 14 | チューブ | 14 mm | 1 / 4 " | 5/32 "または4mm | 10 | ¥24,176 | |
3103 08 11 | チューブ | 11 mm | 1 / 8 " | 5/16 "または8mm | 10 | ¥24,905 | |
3103 08 14 | チューブ×MNPT | 14 mm | 1 / 4 " | 5/16 "または8mm | 10 | ¥26,430 | |
3103 08 18 | チューブ | 18 mm | 3 / 8 " | 5/16 "または8mm | 10 | ¥27,393 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。