定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LEGRIS 3108 10 22 オス ブランチ ティー 外径 10mm x 1/2npt - 10 個パック | AE7BUZ 5WRZ1

LEGRIS 3108 10 22 オス ブランチ ティー 外径 10mm x 1/2npt - 10 個パック

在庫あり
アイテム:AE7BUZ モデル:3108 10 22相互参照:5WRZ1

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥51,471 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item男性ブランチティー
基本素材プラスチック/金属の組み合わせ
ボディ材質ガラス繊維入りナイロンとニッケルメッキ真鍮
ブラック
接続タイプチューブ
六角サイズ22 mm
マックス。 圧力290のプサイ
パイプサイズ1 / 2 "
温度。 範囲-4度から175度F
管のサイズ10 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.53
船高(cm)8.13
船の長さ(cm)13.21
船幅(cm)10.41
HSコード3917400090
原産国MX

商品の詳細:

  • 特別な機能:スレッドシーラント付き

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプ六角サイズパイプサイズ管のサイズパッケージ。 数量価格
LEGRIS 3108 08オスブランチティースレッド11/1インチNpt-8パック| AA10HDA 9DCL1 3108 08 11チューブ×MNPT-1 / 8 "5/16 "または8mm10¥24,080
LEGRIS 3108 08オスブランチティースレッド14/1インチNpt-4パック| AA10HDC 9DCL1 3108 08 14チューブ×MNPT-1 / 4 "5/16 "または8mm10¥28,009
LEGRIS 3108 08オスブランチティースレッド18/3インチNpt-8個入りパック| AA10HDE 9DCN1 3108 08 18チューブ×MNPT-3 / 8 "5/16 "または8mm10¥25,986
LEGRIS 3108 60オスブランチティースレッド22/1インチNpt-2パック| AA10HDH 9DCN1 3108 60 22チューブ×MNPT-1 / 2 "3 / 8 "10¥39,333
LEGRIS 3108 04オスブランチティー11 / 5T 32/1 PMnpt-8個入りパック| AB10WVK 2PEV1 3108 04 11チューブ×MNPT11 mm1 / 8 "5/32 "または4mm10¥18,615
LEGRIS 3108 04 14 オス ブランチ ティー 5/32 インチ 外径 290 Psi - 10 個パック | AB2WVL 1PEW1 3108 04 14チューブ×MNPT14 mm1 / 4 "5/32 "または4mm10¥25,963
LEGRIS 3108 53 11 オス ブランチ ティー 外径 1/8 インチ 290 Psi - 10 個パック | AB2WVN 1PEW8 3108 53 11チューブ×MNPT11 mm1 / 8 "1 / 8 "10¥19,851

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LEGRIS 3108 10 22 オス ブランチ ティー 外径 10mm x 1/2npt - 10 個パック
¥51,471 /パック