アイテム価格 | ナット |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 真鍮 |
コンプライアンス | ISO、CETOP、AFNOR、CNOMO |
接続タイプ | 女性の圧縮 |
六角サイズ | 13 mm |
マックス。 圧力 | 2175のプサイ |
温度。 範囲 | -40度から482度F |
管のサイズ | 6 mm |
UPC | 820099101187 |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | ES |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。