入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 男性ストレート |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 真鍮 |
コンプライアンス | ISO、CETOP、AFNOR、CNOMO |
圧縮ねじサイズ | 1 / 4 " |
接続タイプ | 圧縮xオスBSPT |
六角サイズ | 17 mm |
マックス。 圧力 | 1087のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -40度から482度F |
管のサイズ | 10 mm |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | FR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。