入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 接地導通監視コネクタ |
アンプ | 30 |
抗菌剤 | いいえ |
色 | 黒、白 |
コードサイズ | 0.385〜1.15インチ |
グレード | 製品仕様 |
IP評価 | 未評価 |
材料 | ナイロン |
NEMA構成 | L14-30R |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4 |
相 | 1 |
タイプ | シュラウドなし |
電圧 | 125 / 250 VAC |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | アンプ | コードサイズ | NEMA構成 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L520CGCM | 20 | 0.385〜1.15インチ | L5-20R | 2 | 3 | 125 VAC | ¥15,306 | ||
L630CGCM | 30 | 0.385〜1.15インチ | L6-30R | 2 | 3 | 250 VAC | ¥28,283 | ||
PSL715CGCM | 15 | 0.23〜0.72インチ | L7-15R | 2 | 3 | 277 VAC | ¥15,136 | ||
L1420CGCM | 20 | 0.385〜1.15インチ | L14-20R | 3 | 4 | 125 / 250 VAC | ¥23,338 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。