入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハイフローポンプ |
空気吸入口 | 1 / 4 " |
消費量@ 100 PSI | CFM 5 |
流体入口スレッド(In。) | 3/4 |
流体出口スレッド(In。) | 3/4 |
最大吸気口(PSI) | 140 |
マックス 出力 | 9.25 gpm |
最小吸気圧 | 40 |
ポンプ比 | 3:1 |
船の重量(kg) | 4.04 |
船高(cm) | 79.25 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8413110000 |
原産国 | ES |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
L3510 | ¥117,941 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。