入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラープラグ |
ボディサイズ | 1 / 4 " |
カラーコード | レッド |
終了 | アルマイト |
ホース接続 | (F)NPT |
インターチェンジタイプ | ユニバーサル |
材料 | アルミニウム |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 7616995090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 終了 | ホース接続 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A73430D-BG | 亜鉛メッキ | (F)NPT | 1 / 4 " | ¥346 | ||
A73440D-BG | 亜鉛メッキ | (M)NPT | 1 / 4 " | ¥284 | ||
A73640D-GRA | アルマイト | (M)NPT | 3 / 8 " | ¥408 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。