入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラーボディ |
ボディサイズ | 1 / 4 " |
カラーコード | レッド |
終了 | 亜鉛メッキ |
ホース接続 | (F)NPT |
インターチェンジタイプ | ユニバーサル |
ロックタイプ | スリーブ |
材料 | スチール/アルミニウム |
マックス。 フロー | CFM 30 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
シール | ブナN |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 7616995090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 終了 | ホース接続 | ロックタイプ | 材料 | マックス。 フロー | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A73420D-BG | 亜鉛メッキ | (M)NPT | スリーブ | スチール/アルミニウム | CFM 30 | 1 / 4 " | ¥1,000 | ||
A73426D-BG-GRA | クリア | (M)NPT | プッシュ接続 | アルミニウム | CFM 41 | 1 / 4 " | ¥3,111 | ||
A73416D-BG-GRA | クリア | (F)NPT | プッシュ接続 | アルミニウム | CFM 41 | 1 / 4 " | ¥5,522 | ||
A73610D-GRA | 亜鉛/アルマイト | (F)NPT | スリーブ | スチール/アルミニウム | CFM 30 | 3 / 8 " | ¥1,481 | ||
A73620D-GRA | 亜鉛/アルマイト | (M)NPT | スリーブ | スチール/アルミニウム | CFM 30 | 3 / 8 " | ¥1,619 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。