アイテム価格 | 汎用モーター |
Code | J |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 184T |
全負荷アンペア | 12.6 / 6.3 |
HP | 5 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | 3.70 |
潤滑 | VERIFY |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | F |
相 | 3 |
力率 | 83 / 83.5 |
回転 | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
稼働率 | 1.25 / 1.0 |
軸径 | 1 1 / 8 " |
タイプ | TFL |
UPC | 691720043721 |
電圧 | 230 / 460 |
船の重量(kg) | 38.25 |
船高(cm) | 33.99 |
船の長さ(cm) | 46.51 |
船幅(cm) | 34.29 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。