LEESON LM30093 SSD2P15/20T6006YEH2 特定用途モーター 50-60 ヘルツ
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
アイテム価格 | 明確な目的のモーター |
Code | G |
設計 | VERIFY |
デューティ | 120/80スタート/時間 |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 215T |
全負荷アンペア | 39 / 53 |
HP | 15 / 20 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | 11.2 / 14.9 |
潤滑 | VERIFY |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 91 / 91.5 |
回転 | REV |
RPM | 3600 / 3600 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 3 / 8 " |
タイプ | TDR |
電圧 | 200 / 200 |
船の重量(kg) | 60.75 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 42.7 |
プロダクト | モデル | 梱包 | 設計 | デューティ | 力率 | RPM | 軸径 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM28867 | B | B | 120/80スタート/時間 | 85 / 84 | 1800 / 1800 | 1 3 / 8 " | TDR | 200 / 200 | ¥243,161 | ||
LM28868 | B | B | 120/80スタート/時間 | 85 / 84 | 1800 / 1800 | - | TDR | 230 / 460 | ¥243,161 | ||
LM28874 | B | VERIFY | 120/80スタート/時間 | 80.2 / 81.5 | 1800 / 1800 | - | TDR | 230 / 460 | ¥331,561 | ||
LM28879 | B | VERIFY | 80/120スタート/時間 | 79.3 / 81.5 | 1800 / 1800 | - | TDR | 200 / 200 | ¥385,745 | ||
LM28897 | S | VERIFY | 80/120スタート/時間 | 78 / 76 | 1800 / 1800 | - | - | 200 / 200 | ¥973,534 | ||
LM28898 | S | VERIFY | 80/120スタート/時間 | 78 / 76 | 1800 / 1800 | - | - | 230 / 460 | ¥973,534 | ||
LM28904 | S | VERIFY | 80/120スタート/時間 | 79 / 78 | 1800 / 1800 | - | TDR | 230 / 460 | ¥1,081,450 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。