Item | 明確な目的のモーター |
Code | N |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 1.1 / .55 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | .187 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 65 |
取り付け | ラウンド |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 60.5 |
回転 | REV |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.0 |
タイプ | TS |
電圧 | 230 / 460 |
船の重量(kg) | 8.55 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 19.69 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。